| |
|
| Artikel-Nr.: 103-776238 Herst.-Nr.: 4921 EAN/GTIN: 5715205492110 |
| |
|
| | |
| iBox Wandbox mit Sichtfenster und Tragegriff, 500 ml 0,9 % NaCl, 200 ml pH-neutral, steril.
Einfache und schnelle Anwendung bei Augenverletzungen - auch für den mobilen Einsatz. Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Nach DIN EN 15154-4 - ungeöffnet 3 Jahre haltbar.
Transportable Augenspülwandbox mit Sichtfenster und praktischem Tragegriff. Staubgeschütz nach IP55. Durch das Fenster ist das Haltbarkeitsdatum der Augenspülflaschen leicht und klar zu erkennen. Die Box kann einfach aus der Wandhalterung genommen werden und schnell zur verletzen Person gebracht werden. Inhalt der Wandbox: 1 x 500-ml-Flasche mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung (NaCl bzw. Kochsalzlösung) - zum Ausspülen von Fremdkörpern. Spülzeit ca. 5 min. 1 x 200-ml-Flasche mit steriler 4,9% Phosphatpufferlösung pH-neutral - bei Verätzungsgefahr zum Neutralisieren von Säuren und vielen alkalischen Substanzen. Spülzeit ca. 2 min. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 700 ml | Flascheninhalt: | Kochsalzlösung, sterile Phosphatpufferlösung pH-neutral | Lieferumfang: | 1x500 ml Kochsalzlösung, 1x200 ml sterile Phosphatpufferlösung pH-neutral, 1 x Piktogrammtafel | Norm: | DIN EN 15154-4 | Anwendungsbereich: | zum Neutralisieren von Säuren, zum Ausspülen von Fremdkörpern | Höhe: | 425 mm | Breite: | 294 mm | Tiefe: | 135 mm | Befestigungsart: | Wandmontage | Produkttyp: | Augenspülungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, plum augenspülflasche 200 ml, augenspülstation leer, augenspülstation plum, 776238 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Augenspülflaschen, Augenspülstationen, Augenspülungen, Augenwaschflaschen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Laborausstattung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,83* | € 43,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,58* | € 44,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,24* | € 45,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,95* | € 53,41* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,44* | € 65,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|