| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-780810 Herst.-Nr.: 780810 EAN/GTIN: 4054666024821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlagleiste CustomLine, für Montage-/Etagenwagen, Länge 666 mm, VE 2 Stk, anthrazitgrau RAL 7016.
Passendes Zubehör des Montage- und Etagenwagens der CustomLine. Individuelle Zusammenstellung mit passenden Bauteilen des modularen Systems. Anschlagleiste hält große und sperrige Gegenstände im Wagen. Lochraster 100 mm, Ø Bohrung 9 mm. Durchschubsicherung. Einfache Montage.
Die Anschlagleisten sind Zubehör des Montage- und Etagenwagens der CustomLine, damit Sie Ihren Wagen mit Einzelteilen individuell zusammenstellen oder erweitern können. Erhältlich sind sie im praktischen Set von 2 Stück. Große und sperrige Gegenstände werden beim Laden und Transport dank der Anschlagleisten im Wagen gehalten. Es sind zwei Längen erhältlich, sodass die Leisten an beiden Seiten des Wagens befestigt werden können. Dank des intelligenten Baukastenprinzips können Sie den Wagen im Alltag jederzeit nach Ihren individuellen Anforderungen verändern. Die Individualisierung des Wagens wird durch vielseitiges Zubehör ermöglicht. Dieser Artikel beinhaltet zwei Anschlagleisten mit je einer Länge von 666 mm und passender Verschraubung. Weiteres Zubehör ist separat erhältlich.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Farbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Länge: | 666 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral7016, eurokraft pro, 780810 49, Eigenfertigung, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |