Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTO Warnanhänger T100, klein, im Dispenser à 100 Stk, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOTO Warnanhänger T100
LOTO Warnanhänger T100
LOTO Warnanhänger T100
Artikel-Nr.:
     103-782558
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77806
EAN/GTIN:
     4003318778063
Suchbegriffe:
ABUS
782558 49
Anhänger
Lock out
LOTO Warnanhänger T100, klein, im Dispenser à 100 Stk, rot.

Aus unverwüstlichem Synthetikpapier aus Polypropylen. Mit Beschriftungsfeldern auf der Rückseite. Wiederverschließbare Box mit 9-mm-Lochung für Haken (Abmessung: 144 x 33 x 29 mm).

Robuste, reißfeste und beschreibbare Kennzeichnungsschilder: LOTO-Tags in zwei verschiedenen Größen aus Polypropylen. Damit erhöhen Sie die Sicherheit im Wartungsfall. Sie können Hinweise und Warnungen auf die Tags schreiben oder Sie mit Namen eines Mitarbeiters oder einer Abteilung versehen. Inklusive wiederverschließbarem Dispenser, in dem die Kennzeichnungsschilder aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Lockout-/Tagout-Produkte
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
23
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 38,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,17*
€ 38,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.