Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Grundregal
>
Artikel
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, doppelseitig, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-784109
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
WKG15610DD
EAN/GTIN:
4250623738095
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, doppelseitig, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.
Bauart doppelseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Gute Raumnutzung. Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.
Fachböden Deckböden allseitig abgekantet, ohne Anschlag, 25 mm hoch. Böden im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Tiefe 600 mm mit steckbarem Mittelanschlagbügel.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Fachteiler sowie Seiten- und Rückwände auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
doppelseitig
Feldlast:
450 kg
Fachlast:
90 kg
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Regalhöhe:
1500 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
verschraubt
Material:
Stahl
... >
Lager
>
Regale
>
Büroregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Grund-Regal
,
Grundregal
,
Regal-Boden
,
Regalboden
,
Regalböden
,
Schraub-Anbauregal
,
Schraub-Grundregal
,
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
aktenregal grundregal
,
grund regal
,
grundregal tiefe 600 mm
,
hofe
,
784109 49
,
Aktenregale
,
Archivregale
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Doppelregal
,
Doppelregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Schraubregale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,78*
€ 237,44*
Lager 9587
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 190,59*
€ 238,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen