Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WKG 15610 DD, 5 Böden 1500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "WR" 1500 mm hoch
Akten-Grundregal "WR" 1500 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WKG 15610 DD, 5 Böden 1500 x
Grundregal, zerlegt, WKG 15610 DD, 5 Böden 1500 x
Grundregal, zerlegt, WKG 15610 DD, 5 Böden 1500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKG15610DD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG15610DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
600 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
90
Feldlast:
450
Gewicht:
31,564
Hoehe:
1500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal grundregal, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKG15610DD, HOFE_WKG15610DD, zerlegt, WKG 15610 DD, 5 Böden 1500 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,78*
€ 237,44*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 190,59*
€ 238,07*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.