Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Hotmelt, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband, Hotmelt, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.
Artikel-Nr.:
     103-784700
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     epab50
EAN/GTIN:
     4260069661734
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, Hotmelt, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Reißfest in Längs- und Querrichtung. Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei.

Preiswertes Packband in 66 m Länge. Mit diesem Band verkleben Sie leichte Kartons und Schachteln leise, schnell und sicher. Schon in kleinen Mengen zum besonders günstigen Preis erhältlich. Perfekt geeignet zum sicheren Verschluss von leichtem Versandgut. Ideal im Online-Handel!
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
43 µm
Palettenmenge:
330 VE
Produkttyp:
PP-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, ratioform, 784700 49 (epab50), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,42334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.