Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband Low-Noise, Naturkautschuk, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband Low-Noise, Naturkautschuk, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.
Artikel-Nr.:
     103-784715
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     PP50t
EAN/GTIN:
     4260069661963
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband Low-Noise, Naturkautschuk, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.

Leise abrollbar. Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung. Hitzebeständig - kurzfristig bis ca. +130 °C. Kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -30 °C.

Die leise abrollbare PP-Alternative zu den besonders leise abrollenden PVC-Packbändern. Mit hoher Reißfestigkeit. Ideal zum Verschluss von Außenverpackungen, Bandagen, Verstärkungen von Kanten und Ecken.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
55 µm
Palettenmenge:
330 VE
Produkttyp:
PP-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 784715 49 (PP50t), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,97334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.