Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband ratioTape, Länge 66 m, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband ratioTape, Länge 66 m, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.
Artikel-Nr.:
     103-784721
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     RT50b
EAN/GTIN:
     8057714367372
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband ratioTape, Länge 66 m, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, reißfest. Gute Dauerhaftung.

Sehr reißfestes PP-Packband mit einer Lauflänge bis zu 100 m - für möglichst wenig Rollenwechsel. Ideal zum Verschluss von 1- und 2-welligen Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
53 µm
Palettenmenge:
330 VE
Produkttyp:
PP-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 784721 49 (RT50b), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,36167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.