| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-784757 Herst.-Nr.: 50w EAN/GTIN: 4260069665763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PVC-Packband Das Beste, 55 µm, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.
Gleichmäßig und leise abrollbar. Besonders hohe Reißfestigkeit und Klebkraft. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Resistent sogar gegen verdünnte Säuren und Laugen. Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C. Kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20 °C.
Sehr hochwertiges PVC-Packband mit hoher Reißfestigkeit. Durch die hohe Klebkraft speziell für Umverpackungen und sogar größere Kartonagen sowie Kunststoffbehälter geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Farbe: | weiß | Materialstärke: | 55 µm | Palettenmenge: | 330 VE | Produkttyp: | PVC-Packbänder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband weiß 50 mm x 66 m, pvc packband, pvc-packband weiß, 784757 49 (50w), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |