Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, weiß/schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-785736
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     A-T rak/rak 1600x800 V/sv
EAN/GTIN:
     4061753261571
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, weiß/schwarz.

Elektrisch höhenverstellbar. Tischplatte mit abgeschrägten Kanten und geraden Ecken für modernes Design. Großer Höhenverstellbereich. Tragkraft 150 kg dynamisch, bei gleichmäßig verteilter Last. Mit Soft-Start/Stopp und Antikollisionsfunktion. Tischoberfläche hart und sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Geliefert mit EU-Stecker.

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Atlanta Trend, gerade. Die Kanten der Tischplatte sind stilvoll abgeschrägt, so dass der Tisch einen schlanken und modernen Eindruck vermittelt und in eine moderne Büroumgebung mit freistehenden Schreibtischen passt. Die Tischplatte besteht aus 25 mm dickem MDF, das mit weißem Laminat beschichtet ist, und einem 10 mm dicken weißen Randstreifen aus ABS-Kunststoff. Das höhenverstellbare Gestell ist in Weiß, Schwarz oder Silber lackiert erhältlich. Höhenverstellbar 630 - 1280 mm (Hub 650 mm), Geschwindigkeit 25 mm/s, Max. Belastung 150 kg bei gleichmäßiger Belastung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
630 - 1280 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Gestellfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 785736 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,54*
€ 820,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,63*
€ 774,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,12*
€ 766,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,54*
€ 752,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,59*
€ 732,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,77*
€ 698,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,8175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.