Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Kommissionierwagen
>
Artikel
Kommissionierwagen E-Commerce, 5 Etagen, LxBxH 477 x 638 x 1850 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-785760
Hersteller:
KONGA
Herst.-Nr.:
KM168-5HS-ERGO
EAN/GTIN:
7350112291005
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Kommissionierwagen E-Commerce, 5 Etagen, LxBxH 477 x 638 x 1850 mm.
Zuverlässige Organisation. Flexibilität durch höhenverstellbare und neigbare Etagenböden. Sicherer Halt von Euroboxen durch Aufkantung. Ergonomisches Design zur Reduzierung physischer Belastung. Langlebige Pulverbeschichtung und Stabilität. 2 Feststeller für sicheren Halt beim Kommissionieren.
Der Kommissionierwagen E-Commerce Kongamek für reibungslose Warenkommissionierung und effiziente Bestellabwicklung. Dieser Eurokasten-Transportwagen - erhältlich in sechs Varianten - optimiert Ihren Kommissionierprozess durch zuverlässige Organisation und Flexibilität. Die verstellbaren Etagenböden ermöglichen eine Einordnung von Euroboxen und erleichtern das Entnehmen von Bauteilen dank Neigefunktion. Die Höhenverstellbarkeit passt sich mühelos verschiedenen Artikelgrößen an und reduziert die physische Belastung Ihrer Mitarbeiter durch ergonomisches Design. Die Aufkantung der Böden sichert die Euroboxen, selbst bei geneigtem Winkel. Mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, bietet dieser Wagen nicht nur Langlebigkeit, sondern auch einen stabilen Halt Ihrer Waren. Profitieren Sie von Zeitersparnis und einem schnellen Zugriff auf Produkte, indem Sie Laufwege minimieren und die Kommissionierzeit reduzieren. Zwei Feststeller halten den Wagen zuverlässig an Ort und Stelle. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit dem Kommissionierwagen E-Commerce Kongamek - ein praktisches Arbeitsgerät für den Handel im digitalen Zeitalter. Keine Eurokästen enthalten. Zusätzlicher Etagenboden und passender Griff als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Länge:
477 mm
Breite:
638 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
dunkelgrau
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Kommissionier- und Montagehilfswagen
Weitere Suchbegriffe:
etagenwagen konga
,
kommissionierwagen
,
Kongamek
,
785760 49
,
Kommissionierwägen
,
Montierwagen
,
Montierwägen
,
Transportwagen
,
Transportwägen
,
Wagen
,
Wägen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,13*
€ 440,32*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,96*
€ 440,89*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,53*
€ 613,00*
Lager 245
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,44*
€ 693,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,32*
€ 523,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,23*
€ 504,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,27*
€ 471,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etagenboden für Kommissionierwagen E-Commerce, verzinkt, LxBxH 420 x 600 x 50 mm.
KONGA
KM168-HS-ERGO
ab € 29,04*
Zubehör
Griff, für Kommissionierwagen E-Commerce, LxBxH 382 x 22 x 130 mm.
KONGA
KM168-H-ERGO
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen