| |
|
| Artikel-Nr.: 103-786721 Herst.-Nr.: 18040000-24 EAN/GTIN: 7332835038907 |
| |
|
| | |
| Akustik-Tischtrennwand Softline Event, HxBxT 450 x 600 x 30 mm, Textil, blau.
Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Hohe Schallabsorption. Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung an Schreibtischen. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Hohe Schallabsorption.
Akustik-Tischtrennwand Softline Event. Schallabsorbierende Tischtrennwände, die störende Geräusche und Lärm abschirmen und dämpfen. Die Trennwände haben einen massiven Holzrahmen mit einer 30 mm starken Akustikplatte. Die Bespannung besteht aus 100% Polyester-Gewebe, das mit schallabsorbierendem Polyurethanschaum kaschiert ist. Getestet und in der Klasse A gemäß der SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085 zugelassen. Wird mit Schraubklemmen direkt am Schreibtisch befestigt.
Tischhalterungen sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 450 mm | Gesamtbreite: | 600 mm | Gesamttiefe: | 30 mm | Wandmaterial: | Textil, Holz | Wandfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 786721 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme |
| | |
| |