| |
|
| Artikel-Nr.: 103-786725 Herst.-Nr.: 18384750-52 EAN/GTIN: 7332835355615 |
| |
|
| | |
| Akustik-Tischtrennwand Standard, HxB 650 x 1800 mm, Textil, grau.
2 Klemmen an einer Tischplatte mit einer Stärke von 15 - 34 mm. Massivholz-Rahmenkonstruktion. Inkl. Klemmbügel.
Mit der Akustik-Tischtrennwand Standard mit abgerundeten Ecken bieten wir Ihnen eine optimierte Auswahl unserer meistverkauften Tischtrennwände. Geliefert in einem Komplettpaket mit schwarzen Klemmen. Die Trennwand besteht aus einer schallabsorbierenden Füllung, die in einem Massivholzrahmen montiert ist. Die Beschläge eignen sich für gerade und abgeschrägte Tischkanten (Abschrägung bis zu 20 mm). Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 650 mm | Gesamtbreite: | 1800 mm | Gesamttiefe: | 30 mm | Wandmaterial: | Textil | Wandfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 786725 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme |
| | |
| |