Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, Papiergewicht 75 g/m², VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 60 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nassklebeband, Papiergewicht 75 g/m², VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 60 mm.
Artikel-Nr.:
     103-789821
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     N75b
EAN/GTIN:
     4251924712838
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, Papiergewicht 75 g/m², VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 60 mm.

Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Extrem stabil, klimaunabhängig. Gleichmäßig und leise abrollbar. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Für staubige Oberflächen geeignet. Auch bedruckt lieferbar.

Umweltschonende Nassklebebänder für besonders sichere Klebeverbindungen. Die Befeuchtung des Bandes aktiviert den Klebstoff so, dass er sich vollflächig mit der Kartonoberfläche verbindet. Umweltfreundliche Entsorgung über den Altpapierkreislauf - das Packband muss nicht vom Karton gelöst werden. Mit wasserlöslichen Farben individuell bedruckbar. Zur Manipulations- und Transportsicherung: ideal für wertvolle oder schwere Packstücke.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Pflanzenleim
Trägermaterial:
Papier
Bandbreite:
60 mm
Bandlänge:
200 m
Farbe:
braun
Produkttyp:
Nassklebebänder
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier klebeband, papier-packband 200m, terra, 789821 49 (N75b), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Nassklebebänder, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,11334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,46*
€ 52,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.