Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, Gestell Metall, alusilber, BxT 1200 x 800 mm, Laminatplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch
Klapptisch
Artikel-Nr.:
     103-790497
Hersteller:
     FIXBORDET 1934 AB
Herst.-Nr.:
     PARTYBORD 120X80 BOK 982-058
EAN/GTIN:
     7350113690159
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 120x80cm
Klapptisch, Gestell Metall, alusilber, BxT 1200 x 800 mm, Laminatplatte.

Beine und Rahmen aus Metall. Leichtes Auf- und Zusammenklappen.

Klapptische, die sich leicht zusammen- und auseinanderklappen, lagern und bei Bedarf transportieren lassen. Stabile Beschläge erleichtern das Zusammenklappen des Tisches und halten ihn gleichzeitig sicher. Sehr praktischer Tisch, der bei Nichtgebrauch leicht zu verstauen ist. Ein praktischer Griff an der Unterseite des Tisches erleichtert das Tragen und den Transport.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Buche
Gestellfarbe:
alusilber
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Funktion:
klappbar
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Metall
Tischplattenmaterial:
Laminat
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 790497 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.