Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher E-Zigaretten, Volumen 3,7 l, eisenglimmer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher E-Zigaretten
Wandascher E-Zigaretten
Wandascher E-Zigaretten
Artikel-Nr.:
     103-791033
Herst.-Nr.:
     1380
EAN/GTIN:
     4067129013805
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
Wandascher E-Zigaretten, Volumen 3,7 l, eisenglimmer.

Langlebig und widerstandsfähig - aus verzinktem Stahl. Praktisch - abschließbar mit Doppelbartschloss. Einfache Montage - inklusive Material. Nicht brennbar.

Unser hochwertiger großvolumiger Wandascher mit Schutzdach ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine sichere und ansprechende Möglichkeit zur Entsorgung von E-Zigaretten suchen. Robuste Konstruktion: Der Sammler besteht aus verzinkten Stahlblechen, die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit garantieren. Die hochwertige Pulverbeschichtung in der Farbe Eisenglimmer verleiht ihm ein modernes und professionelles Erscheinungsbild. Praktische Handhabung: Zwei passende Öffnungen ermöglichen ein einfaches Einwerfen der E-Zigaretten. Die Klappe an der Vorderseite erleichtert die Entleerung des Inneneinsatzes. Dank des sicheren Schlosses sind Ihre E-Zigaretten vor unbefugtem Zugriff geschützt. Einfache Montage: Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung. So können Sie den Sammler problemlos an Ihrem gewünschten Ort installieren. Klare Kennzeichnung: Die beiliegenden Piktogramm-Aufkleber weisen auf die Verwendung des Sammlers hin und sorgen für eine eindeutige Kennzeichnung. Mit einem Nutzinhalt von ca. 3,7 Litern bietet dieser Sammler ausreichend Kapazität für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
3.7 Liter
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
eisenglimmer
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe:
423 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
130 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: VAR, 791033 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstand, Raucherunterstände, Wandabfallbehälter, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 122,28*
€ 159,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,58*
€ 185,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.