Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebestreifengeber VARIO 500M, Vollautomat, für Bandbreite 40 - 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebestreifengeber VARIO 500M, Vollautomat, für Bandbreite 40 - 80 mm.
Artikel-Nr.:
     103-791201
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     2000064
EAN/GTIN:
     4260270822184
Suchbegriffe:
Klebestreifengeber
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Nassklebestreifengeber VARIO 500M, Vollautomat, für Bandbreite 40 - 80 mm.

Preisgünstiges, wirtschaftliches Gerät. Ideal für ständig wechselnde Kartonformate. Hoher Bedienkomfort mit 14 farbcodierten Tasten. One-Touch-Ausgabe von Bandlängen zwischen 15 und 290 cm. Zugriffssicheres Verschließen von Kartons. Kompatibel mit vielen Nassklebebändern.

Preiswert, sicher und effizient: Dieser elektronische Nassklebeautomat eignet sich ideal für ständig wechselnde Kartonformate. Mit 14 farbcodierten Vorwahltasten ermöglicht er flexible Bedienung per Tastendruck. Die Verdoppelungstaste erweitert die Auswahl auf insgesamt 28 Längen von 150 bis 2900 mm. Zusätzliche Funktionen wie REPEAT- und Endlostaste bieten weiteren Bedienkomfort. Stellen Sie mit dem Gerät besonders sichere Siegelverbindungen her: Der befeuchtete Klebstoff verbindet sich vollflächig und fest mit der Kartonoberfläche - und schützt Versandware vor Manipulationsversuchen. Der Nassklebestreifengeber VARIO 500M ist kompatibel mit Nassklebebändern aller Art, inklusive faden- und gitterverstärkter Varianten.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
40 - 80 mm
Rollenlänge max.:
200 m
Bedienungsart:
elektrisch
Ausführung Klebestreifengeber:
28 Längen von 150 - 2900 mm vorprogrammiert
Für Kleberollenart:
unverstärkte und verstärkte Nasskleberollen
Gewicht:
13.6 kg
Höhe:
267 mm
Länge:
477 mm
Breite:
305 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: klebestreifengeber hade, klebestreifengeber, nassklebestreifengeber elektronisch, 791201 49, Anleimmaschine, Anleimmaschinen, Bandabroller, Bandroller, Klebebandabroller, Klebestreifenspender, Nassklebeautomat, Nassklebeautomaten, Nassklebemaschine, Nassklebemaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.535,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,02*
€ 2.002,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,45*
€ 1.949,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.622,06*
€ 1.930,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,26*
€ 1.887,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,22*
€ 1.851,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,10*
€ 1.826,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.