Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank für 8 Personen, LxT 2000 x 2000 mm, ThermoWood, braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank für 8 Personen
Gruppensitzbank für 8 Personen
Gruppensitzbank für 8 Personen
Gruppensitzbank für 8 Personen
Artikel-Nr.:
     103-791293
Hersteller:
     Plus
Herst.-Nr.:
     188810-4
EAN/GTIN:
     5703393745200
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank für 8 Personen, LxT 2000 x 2000 mm, ThermoWood, braun.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz. Mit feuerverzinktem Stahlrohrrahmen. Stabile und langlebige Konstruktion. Mit oder ohne Rückenlehne und verschiedene Holzoptionen verfügbar.

Bei dieser Gruppensitzbank erwartet Sie modernes, geradliniges Möbeldesign mit natürlichem Charakter. Tisch und Sitzbänke sind in einer Einheit verbunden, bieten bis zu 8 Personen Platz und sind bestens geeignet für den dauerhaften Einsatz im Freien. Mit oder ohne Rückenlehne erhältlich, präsentiert sie sich aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz und einem feuerverzinkten Stahlrohrrahmen und verspricht dank ihrer stabilen Konstruktion langfristige Freude auch bei täglicher Nutzung. Ideal für Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie Park- und Freizeitanlagen.

Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden. ThermoWood ist Kiefern- oder Fichtenholz, das einer Wärmebehandlung ohne chemische Substanzen unterzogen wird. Resultat ist ein Holzprodukt, das seine natürliche Schönheit bewahrt und deutlich widerstandsfähiger und langlebiger wird. Zudem schützt die Thermomodifizierung vor Witterungseinflüssen, Pilzbefall, Fäulnis und Schimmelbildung. Das behandelte Holz weist keinen Harzaustritt auf und erhält einen warmen Braunton, der seine natürliche Ästhetik unterstreicht. Es muss nicht oberflächenbehandelt werden und entwickelt im Laufe der Zeit eine schöne silbergraue Patina, die seine technischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Bei Bedarf bietet das Holz die Möglichkeit geölt, gestrichen oder gebeizt zu werden. Da Holz ein natürliches Material ist, können Risse oder Sprünge auftreten. ThermoWood überzeugt mit seiner langen Lebensdauer und ist 100% recycelbar. Es stammt aus nachwachsenden nordischen Wäldern, die nach den strengen Kriterien der FSC-Zertifizierung bewirtschaftet werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Nadelholz
Oberfläche:
ThermoWood®
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
braun
Tischhöhe:
730 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamttiefe:
2000 mm
Plattenlänge:
1180 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Plattenbreite:
1180 mm
Sitztiefe:
250 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gartenbank 2m, gartenbank, gartenbank braun, 791293 49, Außenmöbel, Bank, Bänke, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,41*
€ 1.228,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,63*
€ 1.200,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 998,55*
€ 1.188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,39*
€ 1.144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,56*
€ 1.104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,79*
€ 1.046,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.