Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU, Volumen 1,5 m³, mausgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SGU
Spänebehälter SGU
Spänebehälter SGU
Artikel-Nr.:
     103-791529
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     791529
EAN/GTIN:
     4052462025318
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Spänebehälter SGU, Volumen 1,5 m³, mausgrau.

Öl- und wasserdicht. Leichtes Trennen von Feststoffen und großen Flüssigkeitsmengen. Günstiger Kippwinkel für vollständige Entleerung. Loch-Ø des Zwischenbodens 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1''.

Der Spänebehälter SGU mit Lochblech-Zwischenboden (verschraubt 100 mm oberhalb des Behälterbodens), ist ideal für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Dank der niedrigen Bauhöhe und des optimalen Kippwinkelns ist eine vollständige Entleerung des Behälters möglich. Die entleerte Behälterwanne wird durch das Aufsetzen am Boden wieder arretiert. Um den Kippbehälter ganz einfach mit einem Gabelhubwagen transportieren zu können, wurde der stabile Grundrahmen mit speziellen Einfahrtaschen konzipiert. Der Fahrer kann die im Behälter transportierten Güter dank des integrierten Seilzugs aus jeder Höhe, direkt vom Staplersitz, kippen. Zudem sorgt eine Gliederkette als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Abkippen.
Weitere Informationen:
Volumen:
1.5 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gesamthöhe:
1090 mm
Schüttkanthöhe:
890 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 1500l, eurokraft pro, 791529 49, Kippcontainer, Spänekippbehälter SGU
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.320,34*
€ 1.409,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,87*
€ 1.451,80*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,65*
€ 1.477,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,81*
€ 1.521,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.114,15*
€ 2.255,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,38*
€ 2.683,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.203,17*
€ 2.621,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.181,14*
€ 2.595,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,55*
€ 2.547,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,17*
€ 2.515,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,15*
€ 2.515,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.