Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 4003 mit Öler, Behältervolumen 165 l, Partikel, 0,8 x 5 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IDEAL 4003 mit Öler
Aktenvernichter IDEAL 4003 mit Öler
Aktenvernichter IDEAL 4003 mit Öler
Artikel-Nr.:
     103-792289
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     40037211
EAN/GTIN:
     4019365000071
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter IDEAL 4003 mit Öler, Behältervolumen 165 l, Partikel, 0,8 x 5 mm.

Laufruhiger, besonders kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb.

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Der Aktenvernichter IDEAL 4003 besitzt eine patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Darüber hinaus gibt es das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Die Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung verhindert Papierstaus genauso wie die Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter. Das Gerät besitzt außerdem eine elektronische Türsicherung über Magnetschalter und eine zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus bedeutet: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Durch die 400 mm Arbeitsbreite ist der Aktenvernichter gut für EDV-Listen und große Formate geeignet. ECC+ (Electronic Capacity Control+) bedeutet die dauerhafte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen garantiert eine gleichbleibend hohe Schnittleistung. Der Aktenvernichter IDEAL 4003 hat außerdem büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und vernichtet auch die gängigsten CDs/DVDs mit einem laufruhigen, besonders kraftvollen 1300-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb sowie einem robusten, geschlossenen Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Das Schnittgut wird durch einen praktischen Auffangbehälter mit einem Auffangvolumen von 165 Litern aufgefangen. Das Produkt ist GS-geprüft und entspricht CE-Standard. Markenqualität Made in Germany mit 5 Jahren Garantie. Arbeitsbreite: 400 mm Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3 Schnittleistung: 34 - 36 Blatt (Papier A4, 70 g/m²), 30 - 32 Blatt (Papier A4, 80 g/m²) Maße (H x B x T): 945 x 640 x 550 mm, Gewicht: 81 kg
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-7
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
8 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
0,8x5 mm
Auffangvolumen:
165 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
945 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 7 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 792289 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.602,48*
€ 2.719,07*
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.147,31*
€ 3.324,88*
Frei Haus
ab € 3.188,24*
€ 3.410,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.324,88*
€ 3.956,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.255,79*
€ 3.874,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.223,23*
€ 3.835,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.176,26*
€ 3.779,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.151,08*
€ 3.749,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.147,31*
€ 3.745,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.