Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Sixco touchless, Volumen 1 x 45 l, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler Sixco touchless, Volumen 1 x 45 l, lichtgrau RAL 7035.
Artikel-Nr.:
     103-792447
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     563-045-07
EAN/GTIN:
     4031068195892
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler Sixco touchless, Volumen 1 x 45 l, lichtgrau RAL 7035.

Selbsttätige Öffnung von Einwurfklappen mittels Näherungssensoren. Mit integrierten Rollen und Stellfüßen zur Niveauregulierung. Ausgestattet mit verzinkten Innenbehältern. Inklusive Piktogramm-Set.

Weder rund noch rechteckig: Der Sixco touchless steht mit seiner sechseckigen Wabenform gleichzeitig für Klassik und Moderne. Die Hexagon-Formgebung erstreckt sich dabei konsequent vom Sockel über den Korpus bis hin zur Einwurfklappe aus Edelstahl. Die Einwurfklappe öffnet durch akkubetriebenen Näherungs-Sensor selbsttätig, der Akku kann zu Ladezwecken entnommen werden. Die Öffnungsautomatik funktioniert mit patentgeschützter Aktoren-Technik. Das Kopfelement ist abnehmbar, eine Abfalltüte lässt sich so bequem einbringen und mit dem angebrachten Gummizug fixieren. Die Seitenteile des Behälterkopfes sind extralang, so werden die Ränder der Abfalltüten vollständig verdeckt. Komplett aus verzinktem Qualitätsstahl gefertigt und mit einer schützenden Pulverbeschichtung versehen. Fassungsvermögen je Behälter: 45 Liter. Der Sixco touchless wird komplett in Deutschland in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt.

Inklusive Akkus.
Weitere Informationen:
Volumen:
1x45 Liter
Höhe:
830 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
375 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, stumpf wertstoffbehälter 45l, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, 792447 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Wertstoffbox, Wertstoffboxen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,65*
€ 573,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,53*
€ 558,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,84*
€ 553,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,28*
€ 501,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.