Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer BASIC, mit 211 Teilen, schwarz, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer BASIC
Werkzeugkoffer BASIC
Werkzeugkoffer BASIC
Artikel-Nr.:
     103-793291
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     FT30038
EAN/GTIN:
     7630491706544
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer BASIC, mit 211 Teilen, schwarz, gelb.

Komplettausstattung. Aluminiumkoffer mit verstärkten Kanten. CNC-gefräste Hartschaumstoff-Einlage sorgt für Ordnung. Leicht transportierbarer Koffer. Sicher verstaute Werkzeuge reduzieren Verletzungsgefahr.

Der Werkzeugkoffer BASIC ist ein robuster Aluminiumkoffer mit verstärkten Kanten. Er ist mit einer CNC-gefrästen Hartschaumstoff-Einlage in Carbon Optik ausgestattet, welche die Werkzeuge perfekt an Ort und Stelle hält. Dieser bestückte Werkzeugkoffer enthält mit seinen 211 Teilen eine breite Auswahl an Werkzeugen, die aufeinander abgestimmt sind. Die systematische Anordnung erleichtert das Finden und Zurücklegen der Werkzeuge und sorgt für Ordnung. Der stabile Koffer schützt die Arbeitsutensilien vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen, wie Feuchtigkeit und Staub. Ideal geeignet für Heimwerker und professionelle Handwerker, aber auch, wenn Sie auf Montage sind. Denn: Sie sehen sofort, wenn ein Teil fehlt. Lieferumfang Werkzeuge: Einlage 1: 1/4'' + 1/2'' Umschaltknarre 1/4'' + 1/2'' Stecknuss- Set 26-tlg. Verlängerung, 1/4'' 50 mm + 150 mm T-Griff, 1/4'', mit Adapter 1/4'' + 1/2'' Kardangelenk Adapter 1/4''F x 1/4''F + 1/4''M x 1/4''M Steckgriff, 1/4'' Zündkerzen-Stecknuss, 1/2'', 16 mm + 21 mm Verlängerung, 1/2'', 125 mm + 250 mm (mit Adapter) Adapter, 1/2''F x 5/16''M Rollmeter, 5 m Ringgabel-Schlüssel-Set 9-tlg. Rollgabelschlüssen, 10'', 250 mm Bit-Box 60-tlg. Einlage 2: Schraubendreher-Set 5-tlg. Schraubendreher-/Bithalter, 1/4'' Spannungsprüfer, 110 - 250 V Inbusschlüssel-Satz, 1,5 - 10 mm, 9-tlg. Akku LED-Taschenlampe Teleskop-Magnet, 135 - 640 mm Micro-Bits-Box, 54-tlg. Einlage 3: Kombizange, 180 mm Seitenschneider, 160 mm Flachrund- und Beißzange, 200 mm Universalschere, Inox, 160 mm Wasserpumpenzange, 250 mm Universalmesser, 18 mm Ersatzklingen, 18 mm, 10 Stk. Einlage 4: Metallbügelsäge, 300 mm Schlosserhammer, 400 g Feile, halbrund, 200 mm Meißel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. Messschieber, 0 - 150 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
211 Stück
Produkttyp:
Werkzeugsets
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, 793291 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Werkzeugbox, Werkzeugboxen, Werkzeugset, Werkzeugsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,29*
€ 614,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,03*
€ 591,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,06*
€ 585,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,07*
€ 536,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,11*
€ 528,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.