Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank Certos, gemäß DIN 4102, HxBxT 1950 x 646 x 500 mm, Korpus/Tür lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerschutzschrank Certos
Feuerschutzschrank Certos
Feuerschutzschrank Certos
Artikel-Nr.:
     103-794661
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1161-000|S10000
EAN/GTIN:
     4025314206777
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuerschutzschrank Certos, gemäß DIN 4102, HxBxT 1950 x 646 x 500 mm, Korpus/Tür lichtgrau.

Fronten aus doppelwandigem, gedämmtem Stahl für Stabilität. Isolierplatten Klasse A1 DIN 4102 - Schutz vor leichten Bränden. Hohe Traglast des Einlegebodens (70 kg) für flexible Nutzung.

Der feuergeschützte Stahl-Flügeltürenschrank Certos besitzt einen Korpus und Türen aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Der Schrank ist allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten der Klasse A1 - nicht brennbar nach DIN 4102. Weiterhin hat der Stahlschrank eine Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen mit einem großzügigen Öffnungswinkel (ca. 180 Grad). Die stabilen Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, sorgen für eine erhöhte Einbruchsicherheit. Die Verriegelung erfolgt über ein 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x). Weitere Eigenschaften: - 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz - 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg - 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Büro und Archivierung
Höhe:
1950 mm
Breite:
646 mm
Tiefe:
500 mm
Verschlussart:
Zylinderschloss
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 881,86*
€ 1.037,10*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 937,08*
€ 1.041,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,19*
€ 1.090,42*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,84*
€ 1.117,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.360,13*
€ 1.540,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,33*
€ 1.832,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,47*
€ 1.781,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.482,49*
€ 1.764,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,47*
€ 1.716,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,07*
€ 1.670,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,13*
€ 1.618,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80|S10000
ab € 16,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 9,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.