Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Feldlast 6000 kg, HxBxT 3000 x 2323 x 800 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-794689
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 53_2.2 EXT
EAN/GTIN:
     4061753272225
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 6000 kg, HxBxT 3000 x 2323 x 800 mm, Grundregal.

Für mittlere bis schwere Waren bis zu 6000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
5 Stück
Fachlast:
550 kg
Feldlast:
6000 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Breite:
2323 mm
Tiefe:
800 mm
Rahmenhöhe:
3000 mm
Spannweite:
2225 mm
Stützrahmenbreite:
49 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,82*
€ 929,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,30*
€ 914,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 760,61*
€ 905,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,41*
€ 883,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,01*
€ 779,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MECALUX S.A
Variant 100
ab € 104,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.