Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Feldlast 6000 kg, HxBxT 3000 x 2749 x 800 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-794699
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 62_2.2 EXT
EAN/GTIN:
     4061753272317
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 6000 kg, HxBxT 3000 x 2749 x 800 mm, Anbauregal.

Für mittlere bis schwere Waren bis zu 6000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachebenen:
5 Stück
Fachlast:
700 kg
Feldlast:
6000 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Breite:
2749 mm
Tiefe:
800 mm
Rahmenhöhe:
3000 mm
Spannweite:
2700 mm
Stützrahmenbreite:
49 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,03*
€ 977,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,88*
€ 963,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 801,78*
€ 954,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,44*
€ 906,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,73*
€ 860,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,41*
€ 816,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MECALUX S.A
Variant 106
ab € 122,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.