Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitspannregal
>
Artikel
Weitspannregal, Feldlast 6000 kg, HxBxT 3000 x 2798 x 600 mm, Grundregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-794707
Hersteller:
MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
Variant 70_2.2 EXT
EAN/GTIN:
4061753272393
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 6000 kg, HxBxT 3000 x 2798 x 600 mm, Grundregal.
Für mittlere bis schwere Waren bis zu 6000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
5 Stück
Fachlast:
700 kg
Feldlast:
6000 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Breite:
2798 mm
Tiefe:
600 mm
Rahmenhöhe:
3000 mm
Spannweite:
2700 mm
Stützrahmenbreite:
49 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
grundregal tiefe 600 mm
,
grund regal
,
weitspannregal grundregal
,
794707 49
,
Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,11*
€ 947,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,29*
€ 933,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 776,44*
€ 923,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,13*
€ 900,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,88*
€ 866,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,27*
€ 800,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weitspannregal-Fachebene, mit verzinkten Stahlböden, 1 Paar, BxT 2700 x 600 mm.
MECALUX S.A
Variant 104
ab € 106,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen