Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 6000 kg, HxT 2500 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal-Stützrahmen
Weitspannregal-Stützrahmen
Artikel-Nr.:
     103-794745
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 78(7520_250_080)
EAN/GTIN:
     4061753272744
Suchbegriffe:
Rahmen für Weitspannregal
Weitspannregal Rahmen
Weitspannregalrahmen
rahmen für weitspannregal
Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 6000 kg, HxT 2500 x 800 mm.

Für mittlere bis schwere Waren bis zu 6000 kg/Feld. Für eine Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Zur Erweiterung bestehender Regale.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Rahmenhöhe:
2500 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
saphirblau RAL 5003
Stützrahmenbreite:
49 mm
Verstellraster:
50 mm
Feldlast:
6000 kg
Produkttyp:
Weitspannregal-Stützrahmen
Weitere Suchbegriffe: 794745 49, Stützrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.