Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Stahlblechböden, HxBxT 2000 x 1400 x 800 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795000
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 3_2.5 Steel shelves
EAN/GTIN:
     4061753273079
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, mit Stahlblechböden, HxBxT 2000 x 1400 x 800 mm, Anbauregal.

Für leichte Waren bis zu 1600 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachebenen:
3 Stück
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1050 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Rahmenhöhe:
2000 mm
Spannweite:
1400 mm
Stützrahmenbreite:
49 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MECALUX S.A
Variant 27_2.5 Steelplate
ab € 64,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.