Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Stahlblechböden, HxBxT 2500 x 1400 x 800 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795005
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 9_2.5 Steel shelves
EAN/GTIN:
     4061753273130
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Weitspannregal, mit Stahlblechböden, HxBxT 2500 x 1400 x 800 mm, Anbauregal.

Für leichte Waren bis zu 1600 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachebenen:
4 Stück
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1400 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Breite:
1449 mm
Rahmenhöhe:
2500 mm
Spannweite:
1400 mm
Stützrahmenbreite:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal, 795005 49, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MECALUX S.A
Variant 27_2.5 Steelplate
ab € 64,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.