Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Weitspannregal
>
Großfachregal Fachboden
>
Artikel
Weitspannregal-Fachebene, 1 Paar, mit Spanplatte, BxT 1400 x 792 mm.
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-795060
Hersteller:
MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
Variant 27_2.5B Chipboard
EAN/GTIN:
4061753273376
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Weitspannregal-Fachebene, 1 Paar, mit Spanplatte, BxT 1400 x 792 mm.
Erweiterung der Lagerkapazität durch zusätzliche Fachebenen. Fachlast 350 kg.
Weitere Informationen:
Tiefe:
792 mm
Fachlast:
350 kg
Traversenfarbe:
rotorange RAL 2001
Traversenlänge:
1400 mm
Produkttyp:
Weitspannregal-Fachebenen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
großfachregal fachboden
,
795060 49
,
Fachebene
,
Fachebenen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,38*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,28*
€ 103,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,32*
€ 101,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen