Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 2500 x 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 2500 x 1100 mm.
Artikel-Nr.:
     103-795221
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     VARIANT 6_106269
EAN/GTIN:
     4061753274212
Suchbegriffe:
Rahmen für Weitspannregal
Weitspannregal Rahmen
Weitspannregalrahmen
rahmen für weitspannregal
Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 2500 x 1100 mm.

Für mittelschwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für eine optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Zur Erweiterung bestehender Regale.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Rahmenhöhe:
2500 mm
Tiefe:
1100 mm
Farbe:
saphirblau RAL 5003, sendzimirverzinkt
Stützrahmenbreite:
80 mm
Verstellraster:
50 mm
Feldlast:
8000 kg
Produkttyp:
Weitspannregal-Stützrahmen
Weitere Suchbegriffe: 795221 49, Stützrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.