Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 3000 x 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 3000 x 1100 mm.
Artikel-Nr.:
     103-795223
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     VARIANT 9_106272
EAN/GTIN:
     4061753274236
Suchbegriffe:
Rahmen für Weitspannregal
Weitspannregal Rahmen
Weitspannregalrahmen
rahmen für weitspannregal
Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 3000 x 1100 mm.

Für mittelschwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für eine optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Zur Erweiterung bestehender Regale.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Rahmenhöhe:
3000 mm
Tiefe:
1100 mm
Farbe:
saphirblau RAL 5003, sendzimirverzinkt
Stützrahmenbreite:
80 mm
Verstellraster:
50 mm
Feldlast:
8000 kg
Produkttyp:
Weitspannregal-Stützrahmen
Weitere Suchbegriffe: 795223 49, Stützrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.