Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 3500 x 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 3500 x 1100 mm.
Artikel-Nr.:
     103-795225
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     VARIANT 12_106157
EAN/GTIN:
     4061753274250
Suchbegriffe:
Rahmen für Weitspannregal
Weitspannregal Rahmen
Weitspannregalrahmen
rahmen für weitspannregal
Weitspannregal-Stützrahmen, Feldlast 8000 kg, HxT 3500 x 1100 mm.

Für mittelschwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für eine optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Zur Erweiterung bestehender Regale.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Rahmenhöhe:
3500 mm
Tiefe:
1100 mm
Farbe:
saphirblau RAL 5003, sendzimirverzinkt
Stützrahmenbreite:
80 mm
Verstellraster:
50 mm
Feldlast:
8000 kg
Produkttyp:
Weitspannregal-Stützrahmen
Weitere Suchbegriffe: 795225 49, Stützrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.