Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Spanplatte, HxBxT 2000 x 1400 x 500 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795939
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 1_2.5 Chipboard
EAN/GTIN:
     4061753273413
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, mit Spanplatte, HxBxT 2000 x 1400 x 500 mm, Anbauregal.

Für leichte Waren bis zu 1600 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachebenen:
3 Stück
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1050 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Breite:
500 mm
Rahmenhöhe:
2000 mm
Spannweite:
1400 mm
Stützrahmenbreite:
49 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.