Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Spanplatte, HxBxT 2000 x 1400 x 500 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795942
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 4_2.5 Chipboard
EAN/GTIN:
     4061753273444
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Weitspannregal, mit Spanplatte, HxBxT 2000 x 1400 x 500 mm, Grundregal.

Für leichte Waren bis zu 1600 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
3 Stück
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1050 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Breite:
1498 mm
Tiefe:
500 mm
Rahmenhöhe:
2000 mm
Spannweite:
1400 mm
Stützrahmenbreite:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal, 795942 49, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.