Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 1430,6 x 800 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795977
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     53(106270+10*201478+30*56765)
EAN/GTIN:
     4061753273796
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 1430,6 x 800 mm, Anbauregal.

Für schwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachebenen:
5 Stück
Fachlast:
750 kg
Feldlast:
8000 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Breite:
1430.6 mm
Tiefe:
800 mm
Rahmenhöhe:
3000 mm
Spannweite:
1350 mm
Stützrahmenbreite:
80.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,48*
€ 977,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,72*
€ 964,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,61*
€ 955,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,11*
€ 929,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,75*
€ 893,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,06*
€ 829,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.