Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 2500 x 1986,2 x 1100 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795987
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     69(106269+201492+56773+56774)
EAN/GTIN:
     4061753273901
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 2500 x 1986,2 x 1100 mm, Grundregal.

Für schwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
4 Stück
Fachlast:
1000 kg
Feldlast:
8000 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Breite:
1986.2 mm
Tiefe:
1100 mm
Rahmenhöhe:
2500 mm
Spannweite:
1825 mm
Stützrahmenbreite:
80.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal grundregal, grund regal, großfachregal gr, 795987 49, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,16*
€ 1.413,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,15*
€ 1.387,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.154,50*
€ 1.373,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,48*
€ 1.326,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,30*
€ 1.276,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,65*
€ 1.203,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.