Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 1986,2 x 800 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795990
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     74(106270+201492+56765+56765)
EAN/GTIN:
     4061753273932
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 1986,2 x 800 mm, Grundregal.

Für schwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
5 Stück
Fachlast:
1000 kg
Feldlast:
8000 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Breite:
1986.2 mm
Tiefe:
800 mm
Rahmenhöhe:
3000 mm
Spannweite:
1825 mm
Stützrahmenbreite:
80.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.049,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,20*
€ 1.467,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,98*
€ 1.437,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.195,90*
€ 1.423,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,61*
€ 1.366,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,79*
€ 1.315,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,06*
€ 1.248,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.