Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 1986,2 x 1100 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795991
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     75(106272+201492+56773+56774)
EAN/GTIN:
     4061753273949
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 1986,2 x 1100 mm, Grundregal.

Für schwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
5 Stück
Fachlast:
1000 kg
Feldlast:
8000 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Breite:
1986.2 mm
Tiefe:
1100 mm
Rahmenhöhe:
3000 mm
Spannweite:
1825 mm
Stützrahmenbreite:
80.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,32*
€ 1.747,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,68*
€ 1.695,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.410,44*
€ 1.678,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,93*
€ 1.611,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,62*
€ 1.553,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,51*
€ 1.483,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.