Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 2386,2 x 1100 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-796003
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     93(106272+201493+56775+56774)
EAN/GTIN:
     4061753274052
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 2386,2 x 1100 mm, Grundregal.

Für schwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
5 Stück
Fachlast:
1250 kg
Feldlast:
8000 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Breite:
2386.2 mm
Tiefe:
1100 mm
Rahmenhöhe:
3000 mm
Spannweite:
2225 mm
Stützrahmenbreite:
80.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.384,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,21*
€ 1.942,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,62*
€ 1.877,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.561,84*
€ 1.858,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,34*
€ 1.792,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,41*
€ 1.729,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,46*
€ 1.647,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.