Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 2861,2 x 800 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-796014
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     110(106270+201496+56766+56764)
EAN/GTIN:
     4061753274168
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Feldlast 8000 kg, HxBxT 3000 x 2861,2 x 800 mm, Grundregal.

Für schwere Waren bis zu 8000 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
5 Stück
Fachlast:
1500 kg
Feldlast:
8000 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Breite:
2861.2 mm
Tiefe:
800 mm
Rahmenhöhe:
3000 mm
Spannweite:
2700 mm
Stützrahmenbreite:
80.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.375,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,17*
€ 1.935,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,91*
€ 1.869,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.555,20*
€ 1.850,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,63*
€ 1.775,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,02*
€ 1.712,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,26*
€ 1.636,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.