Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversen, für Weitspannregal, 1 Paar, LxT 2700 x 50 mm, Fachlast 1550 kg.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Traversen
Traversen
Artikel-Nr.:
     103-796018
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     VARIANT 21&22_ 201496
EAN/GTIN:
     4061753274328
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Traversen, für Weitspannregal, 1 Paar, LxT 2700 x 50 mm, Fachlast 1550 kg.

Erweiterung der Lagerkapazität durch zusätzliche Fachebenen. Fachlast 1500 - 2300 kg.
Weitere Informationen:
Fachbodenmaterial:
Stahl
Tiefe:
50 mm
Fachlast:
1550 kg
Traversenfarbe:
rotorange RAL 2001
Traversenlänge:
2700 mm
Bodenausführung:
Traversen
Produkttyp:
Weitspannregal-Fachebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,43*
€ 134,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,70*
€ 130,54
pro Paar
ab 3 Paar
€ 108,60*
€ 129,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,73*
€ 124,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,22*
€ 120,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.