| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-796570 Herst.-Nr.: 9473L-MG01 EAN/GTIN: 4016849988528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sattelhocker, mit Rollen, Kunstleder, schwarz.
3-Zonen Polsterschaum für optimale Druckverteilung und Sitzkomfort. Kunstlederbezug: Weich und bequem, abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel. Extragroßes Sitzhöhenspektrum von 540 - 800 mm: Ideal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer. Intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen. Säulenabdeckung schützt vor der Ablagerung von Schmutz und Staub. Hygienic Design: Fugenlos, faltenfrei und nahtlos. Platzsparendes Aluminium-Fußkreuz (Ø 540 mm): Kompakt, leicht und mobil. Extragroße, leichtgängige Universalrollen (Ø 65 mm) für höchste Mobilität.
Der komfortable Sattelsitz fördert eine ergonomische Sitzhaltung, die die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützt. Der Winkel zwischen Ober- und Unterkörper beträgt ca. 135 Grad anstelle von 90 Grad. Diese aufrechte Sitzhaltung macht den Sattelhocker besonders ergonomisch. Optimal geeignet für Industrie und Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labore und für erhöhte Arbeitsplätze, die Mobilität erfordern oder nur begrenzten Raum für Beinfreiheit bieten. Sattelsitz: - 3-Zonen Polsterschaum für optimale Druckverteilung und Sitzkomfort - Kunstlederbezug: Weich und bequem, abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel Ausstattung und Funktionen: - Extragroßes Sitzhöhenspektrum von 540 - 800 mm: Ideal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer - Intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen - Säulenabdeckung schützt vor der Ablagerung von Schmutz und Staub - Hygienic Design: Fugenlos, faltenfrei und nahtlos - Platzsparendes Aluminium-Fußkreuz (Ø 540 mm): Kompakt, leicht und mobil - Extragroße, leichtgängige Universalrollen (Ø 65 mm) für höchste Mobilität Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzmaterial: | Kunstleder | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Aluminium | Gestellfarbe: | alusilber | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 540 - 800 mm | Sitzbreite: | 350 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pendelhocker rollen, pendelhocker, bimos, 796570 49, Arbeitshocker, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |