Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 1 Abteil, lichtgrau / resedagrün, HxB 1950 x 800 mm, mit Bodensockel, Drehriegel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS
Artikel-Nr.:
     103-798597
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080022-22|S10006
EAN/GTIN:
     4066681658257
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 1 Abteil, lichtgrau / resedagrün, HxB 1950 x 800 mm, mit Bodensockel, Drehriegel.

Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung. Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit. Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation. Durch Füße, Sockel und Bodengleiter individualisierbar. Sichere und komfortable Trennung von Privat- und Berufskleidung gemäß ASR. Ideal für Industrie und Fertigung, Labore, Gastronomie und das Gesundheitswesen. Verschiedene Schließsysteme.

Der Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS überzeugt durch seinen robusten Korpus und seine vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten. Gefertigt aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung bietet der Spind eine herausragende UV- und Korrosionsbeständigkeit. Die hinteren Belüftungsöffnungen sorgen für eine optimale Luftzirkulation und verhindern unangenehme Gerüche. Dank der Soft-Anschlag-Türen und den geschlossenen Seitenprofilen ist der Spind besonders stabil und leise im Gebrauch. Die Türen sind zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss und werden in stabilen Drehbolzen aufgehängt. Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Schließsystemen: - Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser - Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel Mit einem geräumigen Fach und einer Kleiderstange mit je 3 Haken pro Abteil bietet der Spind eine durchdachte Aufbewahrungslösung für unterschiedlichste Gegenstände. Die eingestanzten Etikettenrahmen erleichtern die Kennzeichnung und Organisation des Inhalts. Die integrierte Trennwand ermöglicht eine getrennte Unterbringung von Privat- und Berufskleidung und ist daher ideal für Industrie und Fertigung, Labore, Gastronomie und das Gesundheitswesen geeignet und somit sehr vielseitig einsetzbar. Sollten Sie in unserem Standardsortiment nicht fündig werden, wenden Sie sich an unseren Kundenservice und wir helfen Ihnen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Alternativen zu finden. Dieses Produkt wird auftragsbezogen hergestellt und ist daher vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
resedagrün RAL 6011
Verschlussart:
Drehriegel
Anzahl Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 309,04*
€ 391,73*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,95*
€ 425,72*
51 Tage
22
Frei Haus
ab € 367,05*
€ 441,58*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 361,06*
€ 443,69*
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,72*
€ 1.022,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,78*
€ 1.217,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,29*
€ 1.199,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 998,21*
€ 1.187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,43*
€ 1.152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,90*
€ 1.113,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,72*
€ 1.054,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08002-80|S10000
ab € 40,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 19,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 69,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10003
ab € 69,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 69,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 69,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.