Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind Classic PLUS Sitzbank, 2 Abteile, lichtgrau / resedagrün, B 600 mm, Sicherheits-Drehriegel, untergebaut, Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spind Classic PLUS Sitzbank
Spind Classic PLUS Sitzbank
Spind Classic PLUS Sitzbank
Spind Classic PLUS Sitzbank
Artikel-Nr.:
     103-799427
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800507-20|S10036
EAN/GTIN:
     4066681791701
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Classic PLUS Sitzbank, 2 Abteile, lichtgrau / resedagrün, B 600 mm, Sicherheits-Drehriegel, untergebaut, Kunststoff.

Ideal für Industrie und Fertigung, Sportvereine und Universitäten. Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten. Fronten zusätzlich mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung. Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit. Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation. Unterbaute oder schwebende Sitzfläche wählbar. Verschiedene Schließsysteme.

Der Spind Classic Plus Sitzbank überzeugt durch seinen robusten Korpus und seine vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten. Gefertigt aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung bietet der Spind eine herausragende UV- und Korrosionsbeständigkeit. Die hinteren Belüftungsöffnungen sorgen für eine optimale Luftzirkulation und verhindern unangenehme Gerüche. Dank der Soft-Anschlag-Türen und den geschlossenen Seitenprofilen ist der Spind besonders stabil und leise im Gebrauch. Die Türaufhängung ist in stabilen Drehbolzen auf der rechten Seite angebracht. Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Schließsystemen: - Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser - Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel Zusätzlich ist er mit einem Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich ausgestattet. Sowohl die unterbaute Sitzbank als auch die schwebende Sitzfläche sind allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgebenden Farbunterschieden und gewährleisten einen guten Sitzkomfort. Sollten Sie in unserem Standardsortiment nicht fündig werden, wenden Sie sich an unseren Kundenservice und wir helfen Ihnen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Alternativen zu finden. Dieses Produkt wird auftragsbezogen hergestellt und ist daher vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Mit zwei geräumigen Fächern und einer Kleiderstange mit je 3 Haken pro Abteil bietet der Spind eine durchdachte Aufbewahrungslösung für unterschiedlichste Gegenstände. Die eingestanzten Etikettenrahmen erleichtern die Kennzeichnung und Organisation des Inhalts. Der Spind ist bestens für Umkleiden oder Sozialräume in Schulen und Universitäten, Sportvereine aber auch für Industrie- und Fertigungsbetriebe geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
2120 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
815 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
resedagrün RAL 6011
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Material:
Stahl
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, kleiderspind, C+P, 799427 49, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 316,98*
€ 400,52*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,31*
€ 435,20*
50 Tage
17
Frei Haus
ab € 377,93*
€ 450,14*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 369,93*
€ 452,48*
Lager 103
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,79*
€ 1.067,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,01*
€ 1.269,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,12*
€ 1.249,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.039,61*
€ 1.237,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,01*
€ 1.200,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,06*
€ 1.161,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,79*
€ 1.104,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 11,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 56,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.