Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelspind Classic PLUS, 1 Abteil, Trennwand mittig, verkürzt, lichtgrau / fernblau, B 600 mm, mit Bodensockel, Drehriegel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Putzmittelspind Classic PLUS
Putzmittelspind Classic PLUS
Putzmittelspind Classic PLUS
Putzmittelspind Classic PLUS
Artikel-Nr.:
     103-800109
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080120-00|S10005
EAN/GTIN:
     4066681660588
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Putzmittelspind Classic PLUS, 1 Abteil, Trennwand mittig, verkürzt, lichtgrau / fernblau, B 600 mm, mit Bodensockel, Drehriegel.

Unten im Schrank viel Platz für komfortable Unterbringung z.B. von Putzeimern. Fronten mit Lüftungskiemen für noch effektivere Belüftung. Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit. Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Zirkulation. Durch Füße, Sockel und Bodengleiter individualisierbar. Ideal in Lager, Werkstätten, Sportvereinen, öffentlichen Einrichtungen u.v.m. Verschiedene Schließsysteme.

Der Putzmittelspind Classic PLUS überzeugt durch seinen robusten Korpus und seine vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten. Gefertigt aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung bietet der Spind eine herausragende UV- und Korrosionsbeständigkeit. Die hinteren Belüftungsöffnungen sorgen für eine optimale Luftzirkulation und verhindern unangenehme Gerüche. Dank der Soft-Anschlag-Türen und den geschlossenen Seitenprofilen ist der Spind besonders stabil und leise im Gebrauch. Die Türaufhängung ist in stabilen Drehbolzen auf der rechten Seite angebracht. Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Schließsystemen: - Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm - Zylinderschlösser inkl. Ersatzschlüssel Mit geräumigen Fächern und einer Kleiderstange mit 3 Haken bietet der Wäsche-/Garderobenspind eine durchdachte Aufbewahrungslösung für unterschiedlichste Gegenstände. Die eingestanzten Etikettenrahmen erleichtern die Kennzeichnung und Organisation des Inhalts. Durch die integrierte Trennwand ist dieser Spind ideal für Industrie und Fertigung, Sportvereine, Gastronomie und das Gesundheitswesen geeignet und somit sehr vielseitig einsetzbar. Sollten Sie in unserem Standardsortiment nicht fündig werden, wenden Sie sich an unseren Kundenservice und wir helfen Ihnen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Alternativen zu finden. Dieses Produkt wird auftragsbezogen hergestellt und ist daher vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennwand mittig, verkürzt
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
fernblau RAL 5023
Verschlussart:
Drehriegel
Anzahl Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, C+P, 800109 49, Putzmittelschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 284,10*
€ 361,62*
50 Tage
16
Frei Haus
ab € 335,62*
€ 406,84*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 327,63*
€ 408,35*
Lager 103
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,13*
€ 958,87*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,87*
€ 1.141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,73*
€ 1.125,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 936,28*
€ 1.114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,43*
€ 1.076,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,08*
€ 1.037,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,13*
€ 974,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 56,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10002
ab € 56,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.