Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Standard, VE 36 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-808245
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1700520
EAN/GTIN:
     4260270821354
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, Standard, VE 36 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
45 µm
Produkttyp:
PP-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, ratioform, 808245 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 1,40389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,74*
€ 80,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 63,98*
€ 76,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,28*
€ 71,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.