Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel-Standascher aus Kunststoff, mit Dach, verkehrsrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-852570
Herst.-Nr.:
     851450+851930
EAN/GTIN:
     4061753069542
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Kegel-Standascher aus Kunststoff, mit Dach, verkehrsrot.

Hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht. Kippensieb verzinkt und herausnehmbar. Silberfarbene Kunststoffeinlage zur Sandreduzierung.

Das Kunststoffdach wird durch mitgeliefertes Vorhängeschloss gesichert, 2 Schlüssel inkl.

Kann nicht rosten und nicht verbeulen. Sandbedarf ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Ascher:
rot
Durchmesser Ascher:
445 mm
Gewicht:
7.2 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kunststoff standascher, kegel standascher, var kegel-standascher, VAR, 852570 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.