Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, feuergeschützt, gemäß DIN 4102, HxBxT 1226 x 650 x 500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank, feuergeschützt
Stahlschrank, feuergeschützt
Stahlschrank, feuergeschützt
Stahlschrank, feuergeschützt
Artikel-Nr.:
     103-882097
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-000
EAN/GTIN:
     4025314205817
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Stahlschrank, feuergeschützt, gemäß DIN 4102, HxBxT 1226 x 650 x 500 mm, lichtgrau.

Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen. Einbruchschutz durch 5-fach Bolzenriegelwerk und Sicherheitsschloss. Brandschutz nach DIN 4102.

Feuergeschützte Schränke aus Stahl finden überall dort Anwendung, wo ein erhöhter Anspruch auf die sichere Verwahrung von sensiblen Daten und anderen Gegenständen gelegt wird. Dieser feuergeschützte Stahlschrank besitzt eine doppelwandige Ausführung zwischen den Wandungen mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten nach Klasse A1 gemäß DIN 4102. Er bietet Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen. Die Türen sind mit einem Bolzenriegelwerk versehen - es riegelt nach unten und oben je einmal, seitlich mit 3 Sicherungsbolzen einrastend ab. Die Fachböden sind im 15-mm-Raster höhenverstellbar. Inklusive eines Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Innenausstattung in Lichtgrau RAL 7035. Häufige Einsatzbereiche sind Personal, Buchhaltung, Verwaltung oder andere öffentliche Einrichtungen.

Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Brandschutz, Papiersicherung
Feuerschutz:
DIN 4102
Höhe:
1226 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
500 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
2 Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, drehtürenschrank lichtgrau, brandschutzschrank, c+p feuerschutzschrank, C+P, 882097 49, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Brandschutz, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, feuerbeständige Aktenschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Feuersicherer Tresor, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Papiersicherungsschränke, Schrank, Schränke, Stahlschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,82*
€ 976,75*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,91*
€ 977,32*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,90*
€ 1.050,33*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.103,89*
€ 1.250,00*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,54*
€ 1.549,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,75*
€ 1.162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,11*
€ 1.161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,96*
€ 1.120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,94*
€ 1.082,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,82*
€ 1.019,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 20,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.