Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe, lichtgrau RAL 7035, mit 20 Kleiderbügeln.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe
Offene Garderobe
Offene Garderobe
Offene Garderobe
Offene Garderobe
Artikel-Nr.:
     103-890391
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6050735
EAN/GTIN:
     4250618214863
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe, lichtgrau RAL 7035, mit 20 Kleiderbügeln.

Buchenholzkleiderbügel schwarz mit vernickeltem Standardhaken. Hutboden mit Rückwand. Kleiderstange aus Ovalrohr schwarz, kunststoffbeschichtet.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1740 mm
Gestellmaterial:
Stahlblech, einbrennlackiert
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 890391 49, Anbaugarderobe, Anbaugarderoben, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Garderobensystem, Garderobensysteme, PC-Möbel, Schrank, Schränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,67*
€ 1.138,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,10*
€ 1.127,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 937,63*
€ 1.115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,46*
€ 1.076,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,62*
€ 1.034,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,30*
€ 967,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
6102735
ab € 173,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.